LION (ライオン事務器)
ミーティング用チェアー
背には成型合板を使用。木のぬくもりが、和やかな空間を演出します。座を跳ね上げ、カートのように重ねてコンパクトに収納できます。※スタックピッチ150mm
材質
張材:布張り(ポリエステル)、背:ラバーウッド成型合板、座シェル:PP樹脂成型品、クッション:スラブウレタン・チップウレタン、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪
幅(mm)
522
高さ(mm)
760
ピッチ(mm)
スタック:150
奥行(mm)
552
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
430
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×412
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26171759
No.1620F
アクアブルー
522×552×760
6.4
¥44,900
¥
33,980
¥37,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171768
No.1620F
アッシュグレー
522×552×760
6.4
¥44,900
¥
33,980
¥37,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171777
No.1620F
ショコラ
522×552×760
6.4
¥44,900
¥
33,980
¥37,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171786
No.1620F
ミモザ
522×552×760
6.4
¥44,900
¥
33,980
¥37,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171795
No.1620F
オリーブ
522×552×760
6.4
¥44,900
¥
33,980
¥37,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。