デスク下電源タップ収納ラック タワー

デスク下電源タップ収納ラック タワー - 山崎実業

ごちゃつきやすい電源タップをすっきりと収納。
デスク下や壁面、スチールワゴンなどに簡単に取り付けできる電源タップ収納です。
余りがちなコードもまとめて収納できるのでデスクまわりをすっきりと整頓できます。
取り付け方が選べる便利な収納ラック。
木ネジで留めてデスク下の配線整理に。
マグネットでデスクワゴンにつければ小物も置くことができます。
石こうボードピンや木ネジで壁に設置可能です。

付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×4、マグネット×1、滑り止め×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)トレー:約1、収納部:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.5×12内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:30×7.5、収納部:32×7.5×11.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264780186049ホワイト
オープン
取扱い終了
264780276050ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする