曜日別特売

エントランスコートハンガー タワー

エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業エントランスコートハンガー タワー - 山崎実業

玄関先やオフィスで使えるスマートなコートハンガー。
天然木のフックがアクセントのお洒落なコートハンガー。
スマートな設計なのであまり場所を取らず、玄関先に置くことが出来ます。
先端に木目調のアクセント。
下段にもフックがあるのでバッグなどの一時掛けに。

付属品六角レンチ×2材質本体・台座:スチール(粉体塗装)、フック先端部品:天然木質量(g)約3000耐荷重(kg)約5(上部フック:約2.5、中部フック:約2.5)寸法(cm)上部フック:長さ約15.5・地面からの高さ約159、中部フック:長さ約4.5・地面からの高さ約94寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×30×162.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264780365912ホワイト
オープン
7,200
7,920(税込)
14日以内出荷
返品不可
264780455913ブラック
オープン
7,200
7,920(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする