山崎実業
神札スタンド リン
神札の定位置に!シンプルなので部屋になじむ置き型神札スタンド。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を祀ることができる置き型のスタンドです。
複数の神札を祀ることができるワイドタイプ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×5×11
寸法(幅W×奥行D)(cm)
25×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26478237
6141
ブラウン
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26478246
6142
ナチュラル
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください