山崎実業
神札スタンド リン シングル
神札の定位置に!シンプルなので部屋になじむ置き型神札スタンド。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を祀ることができる置き型のスタンドです。
一体の神札を祀ることができるシングルタイプ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×5×11
寸法(幅W×奥行D)(cm)
10.5×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26478264
6144
ナチュラル
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
26478255
6143
ブラウン
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください