ボトル型ティッシュケース リン L

ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業ボトル型ティッシュケース リン L - 山崎実業

ボトル型のスタイリッシュなティッシュケース。
縦型なので、場所をとりません。
本体がスチール製で重いから安定感があり、ティッシュの取り出しもスムーズ。
ティッシュの詰め替えが簡単なパッキン付きの蓋。
簡単に市販のティッシュの詰め替えが可能です。
上からティッシュを取り出せるボトル型なので、ボックス型に比べて省スペースで置き場所を選びません。

適合一般的なサイズのティッシュペーパー:枚数400枚(200組)材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板、パッキン:シリコーン質量(g)約450シリーズRIN寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×23.8直径×高さ(cm)本体:8.8×22、蓋開口部:3.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264785355981ブラウン
オープン
2,700
2,970(税込)
13日以内出荷
返品不可
264785445982ナチュラル
オープン
2,700
2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする