山崎実業
フィルムフックサニタリーハンガー タワー
フィルムフックで簡単取り付け!置き場所に困る眼鏡やアクセサリーが掛けられる便利なハンガー。
水に強く目立ちにくい貼って剥がせるフィルムフックで、水回りの小物類も浮かせて収納できます。
付属品
フック×4
取付可能対象
光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)
約185
幅(cm)
左右バー:13.5
耐荷重(kg)
約2(本体:約1、フック1つあたり:約250g)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×4×4.7(フィルムフック含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26478797
5902
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
26478806
5903
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください