山崎実業
tower
ウォールバスタオルハンガー タワー
石こうボードピンで壁に取り付けてスリムに使えるバスタオルハンガー。
タオルが横からスッと掛けられます。
石こうボードピンで壁に穴が目立ちにくい。
着替えの一時置きにも便利です。
付属品
石こうボードピンセット×4、木ネジ×4、六角レンチ×1
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1100
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65.5×15.5×20
耐荷重(g)
ハンガー1つあたり:約500、フック1つあたり:約250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26478815
5851
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
26478824
5852
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください