曜日別特売

フィルムフックトイレットペーパーホルダー タワー

フィルムフックトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。
フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。
トイレタンク横のデッドスペースを有効活用!トイレットぺーパーを2個収納できます。
トイレットペーパーの補充用に便利。
フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。
浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。

適合約幅11.5×直径12cm以内(芯の内径3.8cm以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約120奥行(mm)約60耐荷重(kg)約1耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7.3×25 (フィルムフック含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264788945989ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
264789105990ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする