ウォールトイレットペーパーホルダー タワー

ウォールトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業ウォールトイレットペーパーホルダー タワー - 山崎実業

石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。
トイレットペーパーを2個、浮かせて収納できます。
ホルダー部に幅があるので、トイレットペーパーをしっかりとホールドしてくれます。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けることができます。
浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーにスプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたいものを簡単収納。

取付可能対象壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ材質本体:スチール(粉体塗装)、石こうボードピンセット×2(取付けピース:ABS樹脂×2、クギ:ステンレス×6、キャップ:ポリエチレン×2)質量(g)約110奥行(mm)約58耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7×25適合寸法(cm)幅11.5×直径12以内(芯の内径3.8以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264789806011ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
264789896012ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする