雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン ブルーテックキャンターワイド(カスタム車) H22/11~H28/4
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け有り、助手席と中席もたれ分割タイプ 、(運転席ランバーサポート付き)
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
ブルーテックキャンターワイド(カスタム車)
年式
H22/11~H28/4
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968235
TS-CDF032D-BRR
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください