雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンター標準 H28/05~
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
16ブルーテックキャンター標準
年式
H28/05~
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968305
TS-CDF032K-BRR
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25968314
TS-CDF032L-BRR
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください