MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
バイク用 カワサキ Z2タイプミラー ショートステー。
タイプ
ステー単体ショート
ねじ径(Φmm)
ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種
汎用
注意
※こちらの商品はミラーステーのみの販売となります。ミラー本体は付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26174760
MM04-K006-01
1本
ブラック
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
26174769
MM04-K006-01-2
1セット(2本)
ブラック
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
26174778
MM04-K006-02
1本
メッキ
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
26174787
MM04-K006-02-2
1セット(2本)
メッキ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください