曜日別特売

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26218239CF27XR FKY1
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218248CF27XR FKY2
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218257CF27XR FKY3
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218266CF27XR FKY4
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218275CF27XR FKY5
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218284CF27XR FKY6
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218300CF27XR FKY7
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218309CF27XR FKY8
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218318CF27XR FKY9
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218327CF27XR FKZ7
101,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218336CF27XR FRU0
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218345CF27XR FRU1
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218354CF27XR FRU2
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218370CF27XR FRU3
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218379CF27XR FRU4
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218388CF27XR FRU5
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218397CF27XR FRU6
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218406CF27XR FRU7
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218415CF27XR FRU8
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218424CF27XR FRU9
102,700
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218440CF27XR FSF1
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218449CF27XR FSF5
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218458CF27XR FSF7
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218467CF27XR FSF9
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218476CF27XR FSG3
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218485CF27XR FSG4
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218494CF27XR FSG7
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218510CF27XR FSG8
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218519CF27XR FSG9
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218528CF27XR FXW0
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218537CF27XR FXW1
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218546CF27XR FXW2
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218555CF27XR FXW3
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218564CF27XR FXW4
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218580CF27XR FXW5
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218589CF27XR FXW6
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218598CF27XR FXW7
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218607CF27XR FXW8
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26218616CF27XR FXW9
100,300
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする