吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。
1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。
ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。
3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498