アイメディア
コンパクトに畳める保冷温買物バッグ
サッとたたんでコンパクトにできます。
持ち運びに便利なお買物トートバッグです。
レジャー用から毎日のお買い物にも大活躍です。
材質
表地:ポリエステル100%裏地:アルミニウム
色
カーキ
寸法(cm)
約幅28×高さ33×マチ幅14(持ち手含まず)
収納時寸法(cm)
約16×16×厚み2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26255926
1009396
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください