ノーリツ
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 3室換気 24h換気
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途
天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)
12.4(運転時:12.8)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×820×210(PCカバー除く)
換気方式
24時間3室換気
リモコン
脱衣室リモコン付属
暖房能力(kW)
4.1
内容量
1個
関連資料:
(0.22MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26494906
BDV-4106AUKNC-J3-BL
¥
181,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません