ノーリツ
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 2室換気 24h換気
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途
天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)
運転時:9.7
タイプ
24時間2室換気
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル板:470× 345× 15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
473×683×210
リモコン
脱衣室リモコン付属
暖房能力(kW)
3.3
内容量
1個
関連資料:
(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26494976
BDV-3307AUKNSC-J2-BL
¥
152,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません