ノーリツ
業務用ガスふろ給湯器(自動湯はり機能付) 屋外据置形 居室入浴用
追いだき付、耐塩害、QU-1対応、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
各居室に浴室を設置するタイプに対応。。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
形式
設置フリー形
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
24号
内容量
1台
関連資料:
(0.31MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495256
GQT-C2412AWZ
LPG
¥472,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26495274
GQT-C2412AWZ
12A・13A
¥472,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください