コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き

コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機

アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
レンズが凸型だから鮮明に光ります
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き

付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm) 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約60 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36 光源LED(交換不可) 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能 光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200 定格入力DC5V 0.65A(最大) 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26477004 LH-CC91A5
2,480
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする