LEDダイバーライト 1150Lm 保護等級IP68(100m防水)

LEDダイバーライト 1150Lm 保護等級IP68(100m防水) - オーム電機

アジャスト機能付きのすべり抜けにくいラバーハンドストラップ付き
約1150 lmの明るさ
連続使用時間は約4時間
保護等級はIP68(100m防水)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-5 Super LED Driver)

付属品ハンドストラップ電源単2形乾電池3本(別売)本体質量(g)約290(電池・ハンドストラップ別)外径×全長(mm)約46×244.5保護等級IP68(100m防水)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4、明るさ5Lmまで:約7.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED 1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約1000光束(Lm)約1150照射距離(m)約166電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477038LH-DIV3-K
7,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26477038LH-DIV3-K12853744LHA-KS431PZ-K2LH-DIV3-K 防水LEDズームライト オーム電機 12853744防水LEDズームライトオーム電機1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする