曜日別特売

LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色

LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 - オーム電機LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 - オーム電機LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 - オーム電機LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 - オーム電機
(1件のレビュー)

明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き
点灯色は昼白色
連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時)
軽量、コンパクトだから持ち運びやすい
単3形乾電池×4本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に

光源白色系LED×2個(交換不可)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)光色昼白色内容量1個
取扱説明書:(1.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
光束(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477074LN-12C7約145(乾電池除く)LED最大約120、最小約16明るさ最大時:約6.5、明るさ最小時:約72単3形乾電池4本(別売)
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477074
2024-07-31
用途: キャンプ
有限会社八代郡浄化槽管理センター

調整ダイヤルで明るさを調整できるので良い
単3電池なので明るさは、この程度か

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする