LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074

LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074
LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074
LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074
LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074

LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26477074
品番
LN-12C7
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き
点灯色は昼白色
連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時)
軽量、コンパクトだから持ち運びやすい
単3形乾電池×4本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に

質量(g)
約145(乾電池除く)
電球の種類
LED
光束(Lm)
最大約120、最小約16
連続点灯時間(時間)
明るさ最大時:約6.5、明るさ最小時:約72
使用電池
単3形乾電池4本(別売)
光源
白色系LED×2個(交換不可)
最大径×高さH(Φmm×mm)
108×130(ハンドルを立てない状態)
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(1.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477074
2024-07-31
用途: キャンプ
有限会社八代郡浄化槽管理センター 様

調整ダイヤルで明るさを調整できるので良い
単3電池なので明るさは、この程度か

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする