LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式

LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 - オーム電機LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 - オーム電機LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 - オーム電機LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 - オーム電機

周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。
手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。
乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ

質量(g)約194(乾電池を除く)スイッチON/OFF/AUTO電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)外径×高さH(Φmm×mm)約120×148全光束(Lm)約80光源昼白色LED×3灯(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60°電球の種類LED内容量1個
注意
※本品は屋内用です。直射日光や雨の当たる場所、湿気が多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
※人感センサーは、周囲の温度と人の体温との差が少ない場合、検知性能が落ちたり誤作動するおそれがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477397NIT-BLA6JE-WN
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする