コンセントがなくても使える乾電池式
明かりの欲しい場所に角度調節可能
設置したまま簡単に電池交換
光源色は昼光色
保護等級IP44の防じん防まつ形
検知範囲は最大約180°、最長約12m
点灯時間は約5~15秒に調節可能



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26477555 | LS-B145A19-K | 08167647 | LS-B40W1 | ![]() | 防犯センサーライト 乾電池式 | オーム電機 | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26477564 | LS-B285A19-K | 08167656 | LS-B65W2 | ![]() | 防犯センサーライト 乾電池式 | オーム電機 | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |