狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書質量(g)約170保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85光源白色LED使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45センサー感知方式赤外線ソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒(固定)明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回電球の種類LED点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間内容量1個