TAMIYA(タミヤ)
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
タミヤカラーエナメル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。
用途
うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり
色
溶剤特大
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.5L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(250mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26736230
ITEM 80040
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください