アクリルミニ(光沢)

アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。セミグロスクリヤーは飛行機モデルなどの半ツヤ仕上げに最適です。小さなパーツの筆塗り用としてはもちろん、エアーブラシ塗装も可能です。合成樹脂塗料。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 セミグロスクリヤー 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性半つや 危険物の性状水溶性 内容量1箱(10mL×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26737054 ITEM 81535
1,200
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする