タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。海軍機の迷彩塗装に(アメリカ機色)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色ミディアムブルー
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
主な用途金属、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
特性つや消
危険物の性状水溶性
内容量1箱(10mL×6本)