タミヤセメント(角)

タミヤセメント(角) - TAMIYA(タミヤ)

プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。
作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。
ハケ付きのホワイトキャップが目印です。

用途プラスチックモデル用成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトンセット内容主剤100g、硬化剤50g接着剤スチロール樹脂系接着剤寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(40mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737727ITEM 87003
240
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする