スーパーサーフェイサー

スーパーサーフェイサー - TAMIYA(タミヤ)

サーフェイサーとプライマーの2役を1本でこなす便利な下地仕上げスプレーです。
プラモデルのパテ盛り改造後などの修正仕上げに、また暗い成形品のパーツにあらかじめ吹きつけて発色の良い塗装を約束します。
さらに金属面への密着も良く、メタルモデルの下地として塗料のはがれをおさえます。

用途プラスチックモデル、模型、工作、デザイン用、各種プラスチック、金属、木の塗装用主成分合成樹脂、顔料、有機溶剤、DME LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性プライマー危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737736ITEM 87026
600
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする