曜日別特売

タミヤ・ラッカー溶剤

タミヤ・ラッカー溶剤 - TAMIYA(タミヤ)

模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。
さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。

用途塗装用主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737797ITEM 87077
700
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする