曜日別特売

熱中タブレットミックス スタンドパック

熱中タブレットミックス スタンドパック - 井関食品熱中タブレットミックス スタンドパック - 井関食品

暑い季節、スポーツ、お仕事、イベント時に役立つ熱中タブレットのミックス仕様になります。
1粒に塩分300mg超、ガツンと塩辛すっぱい、プロフェッショナル仕様。レモン、梅、夏みかんの3種が入っています。
マチ付袋で自立するので、取り出すときに便利です。

用途熱中症対策、塩分摂取に。種類タブレット原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(スクラロース・L-フェニルアラニン化合物)香味レモン、梅、夏みかん味栄養成分【100gあたり】エネルギー330kcal、タンパク質0.3g、脂質0.8g、炭水化物80.4g、食塩相当量9.93g内容量1袋(620g×1袋)
注意
※直射日光・高温多湿を避けて、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
265444051179030519
オープン
2,890
3,121(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】熱中飴 熱中タブレットミックス(スタンドパック、ミックスボックス)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする