コンパクトコンプレッサ CRP Series

コンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMCコンパクトコンプレッサ CRP Series - SMC

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70内容量1個
注意
※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラに接続してくだしさい。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コントローラ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26543879CRP10-S1コンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
206,420
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543888CRP10-S1-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
211,200
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543897CRP10-S1-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
207,410
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543906CRP10-S1-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
212,190
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543915CRP10-S1-Pコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
215,490
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543924CRP10-S1-P-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
220,280
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543940CRP10-S1-P-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
216,480
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543949CRP10-S1-P-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
221,270
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543958CRP10-S1-Aコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
206,860
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543967CRP10-S1-A-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
211,640
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543976CRP10-S1-A-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
207,850
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543985CRP10-S1-A-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
212,630
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26543994CRP10-S1-APコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
215,930
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544010CRP10-S1-AP-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
220,720
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544019CRP10-S1-AP-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
216,920
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544028CRP10-S1-AP-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
221,710
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544037CRP10-S1-Bコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
207,350
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544046CRP10-S1-B-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
212,140
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544055CRP10-S1-B-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
208,340
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544064CRP10-S1-B-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
213,130
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
26544080CRP10-S1-BPコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
216,430
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544089CRP10-S1-BP-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
221,210
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544098CRP10-S1-BP-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
217,420
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544107CRP10-S1-BP-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4ねじ取付
222,200
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544116CRP10-D1コンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
207,960
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544125CRP10-D1-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
212,740
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544134CRP10-D1-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
208,950
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544150CRP10-D1-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
213,730
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544159CRP10-D1-Pコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
217,030
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544168CRP10-D1-P-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
221,820
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544177CRP10-D1-P-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
218,020
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544186CRP10-D1-P-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
222,810
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544195CRP10-D1-Aコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
208,400
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544204CRP10-D1-A-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
213,180
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544220CRP10-D1-A-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
209,390
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544229CRP10-D1-A-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
214,170
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544238CRP10-D1-APコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
217,470
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544247CRP10-D1-AP-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
222,260
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544256CRP10-D1-AP-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
218,460
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544265CRP10-D1-AP-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
223,250
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544274CRP10-D1-Bコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
208,890
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544290CRP10-D1-B-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
213,680
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544299CRP10-D1-B-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
209,880
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544308CRP10-D1-B-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
214,670
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544317CRP10-D1-BPコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
217,970
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544326CRP10-D1-BP-Vコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
222,750
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544335CRP10-D1-BP-Kコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
218,960
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
26544344CRP10-D1-BP-KVコンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4DINレール取付(※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。)
223,740
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
83587116CRP10-S1-Mコントローラ:0.4、コンプレッサ:3.1ねじ取付
215,490
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83587125CRP10-S1-M-Vコントローラ:0.4、コンプレッサ:3.1ねじ取付
220,280
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする