曜日別特売

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 - SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一

クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受内容量1個
関連資料:(1.19MB)
注意
※既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)から置き換えの場合は、関連資料から寸法詳細を確認してください。
3654件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26698904MGPM12-10Z-XB2410120.12なし(磁石内蔵)M5×0.8
27,120
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698920MGPM12-10Z-A90S-XB2410120.121個M5×0.8
28,160
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698929MGPM12-10Z-A90VS-XB2410120.121個M5×0.8
28,490
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698938MGPM12-10Z-A90V-XB2410120.122個M5×0.8
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698947MGPM12-10Z-A90-XB2410120.122個M5×0.8
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698956MGPM12-10Z-A96S-XB2410120.121個M5×0.8
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698965MGPM12-10Z-A96VS-XB2410120.121個M5×0.8
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698974MGPM12-10Z-A96V-XB2410120.122個M5×0.8
31,410
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698990MGPM12-10Z-A96-XB2410120.122個M5×0.8
30,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26698999MGPM12-10Z-M9BS-XB2410120.121個M5×0.8
29,920
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699008MGPM12-10Z-M9BVS-XB2410120.121個M5×0.8
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699017MGPM12-10Z-M9BV-XB2410120.122個M5×0.8
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699026MGPM12-10Z-M9BWS-XB2410120.121個M5×0.8
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699035MGPM12-10Z-M9BWVS-XB2410120.121個M5×0.8
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699044MGPM12-10Z-M9BWV-XB2410120.122個M5×0.8
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699060MGPM12-10Z-M9BW-XB2410120.122個M5×0.8
33,280
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699069MGPM12-10Z-M9B-XB2410120.122個M5×0.8
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699078MGPM12-10Z-M9NS-XB2410120.121個M5×0.8
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699087MGPM12-10Z-M9NVS-XB2410120.121個M5×0.8
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699096MGPM12-10Z-M9NV-XB2410120.122個M5×0.8
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699105MGPM12-10Z-M9NWS-XB2410120.121個M5×0.8
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699114MGPM12-10Z-M9NWVS-XB2410120.121個M5×0.8
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699130MGPM12-10Z-M9NWV-XB2410120.122個M5×0.8
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699139MGPM12-10Z-M9NW-XB2410120.122個M5×0.8
33,280
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699148MGPM12-10Z-M9N-XB2410120.122個M5×0.8
32,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699157MGPM12-10Z-M9PWS-XB2410120.121個M5×0.8
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699166MGPM12-10Z-M9PWVS-XB2410120.121個M5×0.8
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699175MGPM12-10Z-M9PWV-XB2410120.122個M5×0.8
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699184MGPM12-10Z-M9PW-XB2410120.122個M5×0.8
33,280
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699200MGPM12-20Z-XB2420120.12なし(磁石内蔵)M5×0.8
27,720
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699209MGPM12-20Z-A90S-XB2420120.121個M5×0.8
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699218MGPM12-20Z-A90VS-XB2420120.121個M5×0.8
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699227MGPM12-20Z-A90V-XB2420120.122個M5×0.8
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699236MGPM12-20Z-A90-XB2420120.122個M5×0.8
29,810
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699245MGPM12-20Z-A96S-XB2420120.121個M5×0.8
29,540
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699254MGPM12-20Z-A96VS-XB2420120.121個M5×0.8
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699270MGPM12-20Z-A96V-XB2420120.122個M5×0.8
32,010
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699279MGPM12-20Z-A96-XB2420120.122個M5×0.8
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699288MGPM12-20Z-M9BS-XB2420120.121個M5×0.8
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699297MGPM12-20Z-M9BVS-XB2420120.121個M5×0.8
30,970
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699306MGPM12-20Z-M9BV-XB2420120.122個M5×0.8
34,210
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699315MGPM12-20Z-M9BWS-XB2420120.121個M5×0.8
30,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699324MGPM12-20Z-M9BWVS-XB2420120.121個M5×0.8
31,130
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699340MGPM12-20Z-M9BWV-XB2420120.122個M5×0.8
34,540
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699349MGPM12-20Z-M9BW-XB2420120.122個M5×0.8
33,880
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699358MGPM12-20Z-M9B-XB2420120.122個M5×0.8
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699367MGPM12-20Z-M9NS-XB2420120.121個M5×0.8
30,640
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699376MGPM12-20Z-M9NVS-XB2420120.121個M5×0.8
30,970
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699385MGPM12-20Z-M9NV-XB2420120.122個M5×0.8
34,210
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26699394MGPM12-20Z-M9NWS-XB2420120.121個M5×0.8
30,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする