若井産業
ディアウォール フックダブル
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。
かばんや帽子などを掛けられる。
ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途
ディアウォールのフックパーツに
材質
スチール
耐荷重(kg)
2まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×51×52
内容量
1個
注意
※ディアウォールシリーズ(別売)専用の商品です。
※厚さが15~19mmのワンバイ材や合板に取り付けることができます。
※耐荷重の値はメーカー社内での実験に基づく参考値であり、性能を保証するものではありません。設置箇所や取り付ける板の種類によっては十分な性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26697714
DWH02W
ホワイト
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26697730
DWH02DB
ダークブラウン
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください