ディアウォール フックミニスタンド

ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業ディアウォール フックミニスタンド - 若井産業

壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。
文庫本やポストカードなどを立て掛けられる

用途ディアウォールのフックパーツに材質スチール耐荷重(kg)1まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×71×92内容量1個
注意
※耐荷重の値はメーカー社内での実験に基づく参考値であり、性能を保証するものではありません。設置箇所や取り付ける板の種類によっては十分な性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26697800DWH06Wホワイト
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
26697809DWH06DBダークブラウン
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする