曜日別特売

2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg

2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaLeg - アイワ金属

2×4で作る、斜めテーブル脚
1.足になる2×4材を用意します。
2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。
3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。

用途2×4木材で作るテーブル脚に付属品タッピングネジ:11本材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5使用可能材質2X4材用内容量1個
注意
※好みの高さに合わせてキッチリ作りたい人は・・・
※(希望のテーブルの高さ-天板の厚み-12mm)÷0.966=用意する2×4材の長さ
※耐荷重は天板の重みや材質、脚の配置によって変化するため保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26697949AP-3031Bブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
26697958AP-3031Wホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする