曜日別特売

2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare

2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare - アイワ金属

2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。
1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。
2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。
3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。

用途2×4木材で作るテーブル脚に付属品両面テープ:1枚材質nanaCare/エラストマークリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35使用可能材質2X4材用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26697985AP-3033C
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする