曜日別特売

ピークビズ バックパック07

ピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミピークビズ バックパック07 - エツミ

横持ちできる2WAYビジネスリュック、ピークビズ バックパック07。
背面メッシュで背中が蒸れにくい、横持ハンドル付き2WAYタイプの軽量ビジネスリュックです。 キャリーバーループ付きでキャリーオンが可能。 また、ポケットが多数ある為、収納分けしやすい仕様です。さらに、マチ幅拡張で容量UPが可能です。

仕様ポケット16個/キャリーバーループ付きブラック質量(g)約1234適合サイズ(ノートPC・MacBook)12.9インチiPad/15インチMacBook/13.3インチノートPC内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約280×(50+80)×420収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC:約260×30×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26697416VPEAK-07BK
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする