【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M - エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M - エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M - エアージェイ【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M - エアージェイ

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。
充電、データ通信にご使用いただけます。
ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。

ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738016UKJ-E2A2M WH
780
779
857(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする