トライメイト
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途
USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。
コンセント個数
1
定格
AC100V(50/60Hz)1400Wまで
プラグ形状
スイング(AC)
スイッチ
個別
USBポート
type-A、3ポート(合計3.4A)
色
ホワイト
材質
本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂
寸法(mm)
146×41×30
質量(g)
220
電源コード(m)
1.5
機能
スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
定格
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735496
TR-S3USB1.5
1
AC100V(50/60Hz)1400Wまで
1.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください