トライメイト
スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m
ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)
315×65×45
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
250
極数
AC2極
スイッチ
一括集中
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
5
電源コード(m)
2
機能
スイッチ付
内容量
1個
注意
※1500w以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735530
TR-SSM5TS02W
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください