曜日別特売

延長コード シャッターテーブルタップ 3個口

延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 - トライメイト延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 - トライメイト延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 - トライメイト延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 - トライメイト

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり内容量1個
注意
※1500w以下で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735539TR-S3TS01W1401
オープン
769
846(税込)
当日出荷
26735548TR-S3TS02W2102
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
26735557TR-S3TS03W2803
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26735566TR-S3TS05W4155
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする