トライメイト
USB充電器 12ポート 72W 冷却ファン 裏面強力マグネット 電源コード1.5m付き
最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途
USB-Aでの作業時に
仕様
入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計)
寸法(mm)
152×86×33
色
ホワイト
材質(本体)
PC+ABS樹脂
質量(g)
310
電源コード(m)
1.5
USBポート数
USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
内容量
1個
注意
※充電時には接続機器の専用ケーブルが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735618
TR-SCH12A72WPO
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください