曜日別特売

延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口

延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 - トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 - トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 - トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 - トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 - トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 - トライメイト

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。

用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり内容量1個
注意
※1500w以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735636TR-S3S01W2401
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
26735645TR-S3S02W3002
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
26735654TR-S3S03W3803
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする