トライメイト
延長コード OAタップ 雷ガード 背面マグネット付き
雷ガード/サージ吸収素子内蔵の背面マグネット付きテーブルタップ7個口タイプです。
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)
48×315×30
色
ホワイト
材質(本体)
ABS UL94-VO
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
7
コンセント形状
2P
機能
背面マグネット付/雷ガード
被覆
二重絶縁コード
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
内容量
1個
注意
※1500w以下で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735670
TR-S7T2L02W
415
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
26735679
TR-S7T2L03W
480
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください