トライメイト
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)
43×210×25
色
ホワイト
材質(本体)
ABS UL94-VO
極数
AC2極
スイッチ
個別
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
4
機能
スイッチ付
被覆
二重絶縁コード
内容量
1個
注意
※1500w以下で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26735688
TR-S4FLS01W
240
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26735697
TR-S4FLS02W
310
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください