曜日別特売

75点スペシャルビット特別セット

75点スペシャルビット特別セット - PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セット - PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セット - PROXXON(プロクソン)

精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!

付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B内容量1個
関連資料:(1.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2673813882107S
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする