曜日別特売

UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)

UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) - フナイ産業UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) - フナイ産業UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) - フナイ産業UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) - フナイ産業UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) - フナイ産業
(2件のレビュー)

UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。
紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。
パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。
雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。
高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。
一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。

用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き内容量1枚
注意
※グラフは測定値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738576#3400SB-1.2×1.2×1.3H1200×1200×1300H約1140×1140×1300H
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
26738585#3400SB-1.3×1.3×1.2H1300×1300×1200H約1240×1240×1200H
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26738585
2025-11-05
用途: 玄米30キロ7つを6段に被せる、カラスよけ
農・林・水産業

サイズぴったりでかけやすく、ちょうど良いです。シートかけるより合理的です。もしかすると7段もいけるかもしれません。お値段もちょうど良い感じです。

1が参考にしています
2024-10-28
用途: 屋外での保管
有限会社丸実富士屋商店製造業

商品の耐久性はありそうなので冬を超えてからリピートするか判断。中身の高さが決められてしまうので丈の長さを少しでも調整できるとありがたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする